INDEXA - DC-Verlängerungskabel, DC-Stecker auf DC-Kupplung, 10m Länge, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32118
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162321180
Sonepar Artikelnummer
120493179
Hersteller Artikelnummer
32118
Hersteller Typ
DC10
Hersteller Artikel Nr.:
32118
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
10 m
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 1:
2
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 2:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.375 kg


