INDEXA - DC-Verteiler-Kabelpeitsche, DC-Kupplung auf 4 x DC-Stecker 5,5/2,1mm, 20cm Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32117
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162321173
Sonepar Artikelnummer
120993913
Hersteller Artikelnummer
32117
Hersteller Typ
DCV4
Hersteller Artikel Nr.:
32117
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
0.2 m
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 1:
2
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 2:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.030 kg


