INDEXA - Deckeneinbau-Rahmen für NWD6553M 5MP Netzwerk-Kuppelkamera, Einbautiefe 59mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29299
Geeignet für - Kamera
Montageart - Decke
Tragfähigkeit - 2 kg
Breite - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162292992
Sonepar Artikelnummer
121367188
Hersteller Artikelnummer
29299
Hersteller Typ
DER6553
Hersteller Artikel Nr.:
29299
Geeignet für:
Kamera
Montageart:
Decke
Tragfähigkeit:
2 kg
Breite:
215 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
59 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.416 kg


