INDEXA - Digitale Videospeicher, speichert Video und Ton auf SD-Karte, VGA 25 B/s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27306
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 1
Gerätebauart - sonstige
Anzahl der HDMI-Anschlüsse - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162273069
Sonepar Artikelnummer
120993867
Hersteller Artikelnummer
27306
Hersteller Typ
DVS300
Hersteller Artikel Nr.:
27306
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
1
Gerätebauart:
sonstige
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Mini HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der DVI-Buchsen:
0
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
0
Anzahl der Eingänge DisplayPort (DP):
0
Anzahl der Eingänge Mini DisplayPort (mDP):
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der BNC-Anschlüsse:
0
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
0
Unterstützt H.264 Codec:
Nein
Unterstützt H.265 Codec:
Nein
Unterstützt Motion JPEG Codec:
Ja
Unterstützt MPEG-4 Codec:
Nein
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Mit integrierter KI-Analyse:
Nein
Mit integrierter Audioanalyse:
Nein
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Mit DVD:
Nein
Redundante Stromversorgung:
Nein
Leistungsaufnahme:
3 W
Max. Aufnahmeauflösung:
0.6 MP
Breite:
77 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84717098
Gewicht:
0.330 kg


