INDEXA - Digitaler Funk-A/V Empfänger im wetterfesten Gehäuse (IP54) 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27274
Sender - Nein
Empfänger - Nein
Reichweite - 150 m
Übertragungstechnik - Funk
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162272741
Sonepar Artikelnummer
120993946
Hersteller Artikelnummer
27274
Hersteller Typ
DF110RXW
Hersteller Artikel Nr.:
27274
Sender:
Nein
Empfänger:
Nein
Reichweite:
150 m
Übertragungstechnik:
Funk
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.466 kg
Funk-Empfänger für analoge PAL-Videosignale in wetterfestem Gehäuse (IP54). Passend zum Sender DF110TX(W). Digitale Übertragung von PAL-Video- und Audiosignalen von analogen Überwachungskameras. Echtzeitübertragung (bis zu 25 Bilder/Sekunde) bei D1-Bildauflösung 720 x 576 Pixel. Abhörsicher und störungsfrei durch digitale Übertragung mit Frequenz-Hopping. Mit Ausgängen für Video (Cinch-Stecker mit Adapter auf BNC-Stecker) und Audio (Cinch-Stecker). Zur Wand- oder Mastmontage. Eingebautes 5V Netzteil für 230V Anschluss. Abmessungen: 178 x 134 x 70mm. Einkanal-System: Nur ein Sender DF110TX(W) kann von einem Empfänger DF110RX(W) empfangen werden.


