INDEXA - Digitaler Funk Audio/Video-Empfänger passend zur Sender DF110TX/TXW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27273
Sender - Nein
Empfänger - Ja
Reichweite - 150 m
Übertragungstechnik - Funk
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162272734
Sonepar Artikelnummer
120993945
Hersteller Artikelnummer
27273
Hersteller Typ
DF110RX
Hersteller Artikel Nr.:
27273
Sender:
Nein
Empfänger:
Ja
Reichweite:
150 m
Übertragungstechnik:
Funk
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.230 kg
Funk-Empfänger für analoge PAL-Videosignale passend zum Sender DF110TX(W). Digitale Übertragung von PAL-Video- und Audiosignalen von analogen Überwachungskameras. Echtzeitübertragung (bis zu 25 Bilder/Sekunde) bei D1-Bildauflösung 720 x 576 Pixel. Abhörsicher und störungsfrei durch digitale Übertragung mit Frequenz-Hopping. Mit Ausgangskabel für Video (Cinch-Stecker mit Adapter auf BNC-Stecker und Audio (Cinch-Stecker)). Inkl. 5V Netzgerät. Gehäuseabmessungen: 93 x 81 x 20mm. Einkanal-System: Nur ein Sender DF110TX(W) kann von einem Empfänger DF110RX(W) empfangen werden.


