Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Digitaler Funk-Audio/Video-Sender A/V-Sender (2,4GHz)

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Digitaler Funk-Audio/Video-Sender A/V-Sender (2,4GHz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27271

  • Sender - Ja

  • Empfänger - Nein

  • Reichweite - 150 m

  • Übertragungstechnik - Funk

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162272710

Sonepar Artikelnummer

120993943

Hersteller Artikelnummer

27271

Hersteller Typ

DF110TX

Hersteller Artikel Nr.:

27271

Sender:

Ja

Empfänger:

Nein

Reichweite:

150 m

Übertragungstechnik:

Funk

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.228 kg

Funk-Sender für analoge PAL-Videosignale passend zum Empfänger DF110RX(W). Digitale Übertragung von PAL-Video- und Audiosignalen von analogen Überwachungskameras. Echtzeitübertragung (bis zu 25 Bilder/Sekunde) bei D1-Bildauflösung 720 x 576 Pixel. Abhörsicher und störungsfrei durch digitale Übertragung mit Frequenz-Hopping. Mit 60cm Eingangskabel für Video (BNC-Stecker) und Audio (Cinch-Buchse mit Stecker-Adapter). Inkl. Netzgerät 5V. Gehäuseabmessungen: 93 x 81 x 20mm. Einkanal-System: Nur ein Sender DF110TX(W) kann von einem Empfänger DF110RX(W) empfangen werden.