INDEXA - Digitaler Funk-Audio/Video-Sender im wetterfesten Gehäuse (IP54) 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27272
Sender - Ja
Empfänger - Nein
Reichweite - 150 m
Übertragungstechnik - Funk
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162272727
Sonepar Artikelnummer
120993944
Hersteller Artikelnummer
27272
Hersteller Typ
DF110TXW
Hersteller Artikel Nr.:
27272
Sender:
Ja
Empfänger:
Nein
Reichweite:
150 m
Übertragungstechnik:
Funk
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.464 kg
Funk-Sender für analoge PAL-Videosignale in wetterfestem Gehäuse (IP54). Passend zum Empfänger DF110RX(W). Digitale Übertragung von PAL-Video- und Audiosignalen von analogen Überwachungskameras. Echtzeitübertragung (bis zu 25 Bilder/Sekunde) bei D1-Bildauflösung 720 x 576 Pixel. Abhörsicher und störungsfrei durch digitale Übertragung mit Frequenz-Hopping. Mit Eingängen für PAL-Video (BNC-Stecker) und Audio (Cinch-Buchse mit Stecker-Adapter). Zur Wand- oder Mastmontage. Eingebautes 5V Netzteil für 230V Anschluss. Abmessungen: 178 x 134 x 70mm. Einkanal-System: Nur ein Sender DF110TX kann von einem Empfänger DF110RX empfangen werden.


