INDEXA - Digitales A/V Funk-Übertragungssystem, Echtzeit Audio-Video-Übertragung, 25 Bps

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27249
Sender - Ja
Empfänger - Ja
Reichweite - 100 m
Übertragungstechnik - Funk
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162272499
Sonepar Artikelnummer
120993950
Hersteller Artikelnummer
27249
Hersteller Typ
DF120 SET
Hersteller Artikel Nr.:
27249
Sender:
Ja
Empfänger:
Ja
Reichweite:
100 m
Übertragungstechnik:
Funk
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.470 kg
Digitales Audio/Video Funk-Übertragungssystem. Set besteht aus Sender DF120TX und Empfänger DF120RX. Echtzeit-Übertragung (25 Bilder/Sek) von analogen PAL-Video- und Stereo-Audiosignalen. Für SAT / DVD / CD usw. sowie für Überwachungskameras. Überträgt auch die Signale einer Infrarot-Fernbedienung zur Steuerung des Quellgerätes. Abhörsicher und störungsfrei. D1 Bildauflösung 720 x 576 Pixel. Inkl. zwei Netzgeräte 5V sowie zwei A/V Anschlusskabel mit Cinch-Stecker. Gehäuseabmessungen: 100 x 89 x 27mm.


