INDEXA - Digitales A/V Funk-Übertragungssystem, Echtzeit Audio-Video-Übertragung, 25 Bps

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27248
Sender - Ja
Empfänger - Ja
Reichweite - 150 m
Übertragungstechnik - Funk
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162272482
Sonepar Artikelnummer
120993951
Hersteller Artikelnummer
27248
Hersteller Typ
DF110 SET
Hersteller Artikel Nr.:
27248
Sender:
Ja
Empfänger:
Ja
Reichweite:
150 m
Übertragungstechnik:
Funk
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.450 kg
Funk-Übertragungssystem für analoge PAL-Videosignale. Set besteht aus Sender DF110TX und Empfänger DF110RX. Digitale Übertragung von PAL-Video- und Audiosignalen von analogen Überwachungskameras. Echtzeitübertragung (bis zu 25 Bilder/Sekunde) bei D1-Bildauflösung 720 x 576 Pixel. Abhörsicher und störungsfrei durch digitale Übertragung mit Frequenz-Hopping. Sender mit 60cm Eingangskabel für Video (BNC-Stecker) und Audio (Cinch-Buchse mit Stecker-Adapter). Empfänger mit Ausgangskabel für Video (Cinch-Stecker mit Adapter auf BNC-Stecker und Audio (Cinch-Stecker)). Inkl. zwei Netzgeräte 5V. Gehäuseabmessungen: 93 x 81 x 20mm.


