INDEXA - Dockingstation mit Netzwerk für Monitor DF300M, DF300 SET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27239
Anwendung - Video
Ausgangsspannung - 5 V
Max. Ausgangsstrom - 800 mA
Installationstechnik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162272390
Sonepar Artikelnummer
120993942
Hersteller Artikelnummer
27239
Hersteller Typ
DF300D
Hersteller Artikel Nr.:
27239
Anwendung:
Video
Ausgangsspannung:
5 V
Max. Ausgangsstrom:
800 mA
Installationstechnik:
sonstige
Montageart:
sonstige
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Stromart:
AC
Höhe:
85 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
61 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.240 kg


