INDEXA - Druckknopfmelder, im blauen AP/UP-Gehäuse, Aufschrift >Hausalarm<, rückstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33206
Meldeart - Hausalarm (blau)
Mit Glasscheibe - Nein
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162332063
Sonepar Artikelnummer
120994036
Hersteller Artikelnummer
33206
Hersteller Typ
NT04
Hersteller Artikel Nr.:
33206
Meldeart:
Hausalarm (blau)
Mit Glasscheibe:
Nein
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Steuerung:
elektronisch
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Auslösung des Alarms:
einmal drücken
Mit rückstellbarem Element:
Ja
Mit Papierabdeckung:
Nein
Zulassung nach EN 54-11:
Nein
Höhe:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.190 kg


