INDEXA - Druckknopfmelder, im gelbem AP/UP-Gehäuse, Aufschrift >Amokalarm<, rückstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33208
Meldeart - sonstige
Mit Glasscheibe - Nein
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162332087
Sonepar Artikelnummer
120994037
Hersteller Artikelnummer
33208
Hersteller Typ
NT05
Hersteller Artikel Nr.:
33208
Meldeart:
sonstige
Mit Glasscheibe:
Nein
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Steuerung:
elektronisch
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Auslösung des Alarms:
einmal drücken
Mit rückstellbarem Element:
Ja
Mit Papierabdeckung:
Nein
Zulassung nach EN 54-11:
Nein
Höhe:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.190 kg


