INDEXA - dualer Bewegungsmelder, mit Infrarot- und Mikrowellensensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33171
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart - Aufbau
Erfassungswinkel horizontal - 81 °
Erfassungswinkel vertikal - 30 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162331714
Sonepar Artikelnummer
120493181
Hersteller Artikelnummer
33171
Hersteller Typ
BMD01
Hersteller Artikel Nr.:
33171
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
Aufbau
Erfassungswinkel horizontal:
81 °
Erfassungswinkel vertikal:
30 °
Charakteristik:
Fläche
Funksystem:
Nein
Betriebsstrom:
13 mA
Leistungsaufnahme:
0.15 W
Betriebsspannung:
12 V
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
Nein
Überwachungsradius:
15 m
Tierschneise:
Nein
Abdecküberwachung:
Ja
Höhe:
111 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
55 mm
Empfohlene Montagehöhe:
2.1 .. 2.2 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.124 kg


