INDEXA - DURACELL 9V alkalische Blockbatterie 9 Volt, 6LF22, 9V-Block, E-Block Industrial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32011
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 9 V
Kapazität - 650 mAh
IEC-Bezeichnung - 6 LR 61
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015162320114
Sonepar Artikelnummer
120752229
Hersteller Artikelnummer
32011
Hersteller Typ
ID1604
Hersteller Artikel Nr.:
32011
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
9 V
Kapazität:
650 mAh
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Sonstige Bezeichnung:
6 AM 6
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Alkali-Mangan
Länge:
26 mm
Höhe inkl. Pole:
48 mm
Breite:
17 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
45 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85061018
Gewicht:
0.047 kg


