INDEXA - DURACELL AA MIGNON Batterie 1,5 Volt, AA / LR6 Industrial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32012
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 2800 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162320121
Sonepar Artikelnummer
120994062
Hersteller Artikelnummer
32012
Hersteller Typ
ID1500
Hersteller Artikel Nr.:
32012
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
2800 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Sonstige Bezeichnung:
AA/AM 3
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
14 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
24 g
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.022 kg


