INDEXA - DURACELL Industrial 1,5V alkalische Micro-Batterie 1,5 Volt, AAA / LR03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32013
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 1200 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 03
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162320138
Sonepar Artikelnummer
120994061
Hersteller Artikelnummer
32013
Hersteller Typ
ID2400
Hersteller Artikel Nr.:
32013
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
1200 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
44 mm
Durchmesser:
10 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
11 g
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.012 kg


