INDEXA - DURACELL Procell C-Zelle Baby Batterie LR14 1,5V alkalische Batterie 1,5 Volt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32048
Größenbezeichnung - Baby
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 8100 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162320480
Sonepar Artikelnummer
120711985
Hersteller Artikelnummer
32048
Hersteller Typ
MN1400
Hersteller Artikel Nr.:
32048
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
8100 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan/Zink
Länge:
48.5 mm
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
70 g
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.070 kg


