INDEXA - DVR 16-Kanal 8MP UHD 4K 25fps/1080p 2TB HDD AHD / PAL / TVI / CVI Videorecorder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26359
Art der Aufzeichnung - digital
Speicherkapazität je Festplatte - 2 TB
Max. Anzahl der Videoeingänge - 16
Gerätebauart - Desktop
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162263596
Sonepar Artikelnummer
120993852
Hersteller Artikelnummer
26359
Hersteller Typ
DVR1622S
Hersteller Artikel Nr.:
26359
Art der Aufzeichnung:
digital
Speicherkapazität je Festplatte:
2 TB
Max. Anzahl der Videoeingänge:
16
Gerätebauart:
Desktop
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Max. Anzahl der Steuereingänge:
16
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Mini HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der DVI-Buchsen:
0
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
1
Anzahl der Eingänge DisplayPort (DP):
0
Anzahl der Eingänge Mini DisplayPort (mDP):
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
1
Anzahl der BNC-Anschlüsse:
16
Anzahl der USB-A Ports:
2
Anzahl der USB-C Ports:
0
Unterstützt H.264 Codec:
Ja
Unterstützt H.265 Codec:
Ja
Unterstützt Motion JPEG Codec:
Nein
Unterstützt MPEG-4 Codec:
Nein
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Mit integrierter KI-Analyse:
Nein
Mit integrierter Audioanalyse:
Nein
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Mit DVD:
Nein
Redundante Stromversorgung:
Nein
Leistungsaufnahme:
35 W
Max. Aufnahmeauflösung:
5 MP
Max. Übertragungsrate:
64 Mbit/s
Max. Übertragungsrate Eingang:
64 Mbit/s
Betriebssystem:
LINUX
Unterstützt RAID 0:
Nein
Unterstützt RAID 1:
Nein
Unterstützt RAID 5:
Nein
Unterstützt RAID 6:
Nein
Unterstützt RAID 10:
Nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
Nein
Breite:
378 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
340 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
3.700 kg


