Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Einbau-Kamera für VT100 Sprechanlagen 49mm

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Einbau-Kamera für VT100 Sprechanlagen 49mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28072

  • Montageart - Einbau

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162280722

Sonepar Artikelnummer

120993978

Hersteller Artikelnummer

28072

Hersteller Typ

VT100KE2

Hersteller Artikel Nr.:

28072

Montageart:

Einbau

Installationstechnik:

Bus-System

Bildsystem:

PAL

Farbe:

schwarz

Öffnungswinkel Kamera:

84 °

Werkstoff:

Kunststoff

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.066 kg

Einbau-Kamera für VT100 Türsprechsystem. Anschluss an Einbau-Türsprechstelle VT100TE2 über mitgeliefertes steckerfertiges Verbindungskabel, Länge 20cm. Weitwinkel-Farbkamera (84° horizontale Erfassung, +/- 15° schwenkbar), mit Infrarotausleuchtung (bis ca. 1,5m), Spannungsversorgung über die Türsprechstelle. Abmessungen: 58 x 74 x 38mm. Erforderlicher Lochdurchmesser in der Frontplatte: 50mm. Lieferung inkl. Edelstahlhalterung für Montage auf bauseitigen Stehbolzen. Auf eine Einbauhöhe von 1,60m ist zu achten, ansonsten ist eine abgesetzte Kamera einzusetzen.