INDEXA - Einbau-Türsprechstelle VT200 für RENZ Briefkastenanlagen Typ RSA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28371
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8
Modulare Bauweise - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162283716
Sonepar Artikelnummer
120993963
Hersteller Artikelnummer
28371
Hersteller Typ
VT200TE8
Hersteller Artikel Nr.:
28371
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Modulare Bauweise:
Ja
Farbe:
schwarz
Betriebsart:
sonstige
Anzahl der unterstützten elektronischen Bewohnerschlüssel:
320
Gruppenruffunktion:
Nein
Mit Infoschild:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Mit digitalem Türcode:
Nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Geeignet für Behinderte:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Mit Display:
Nein
Mit Farbdisplay:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 .. 29 V
Höhe:
100 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
40 mm
Einbauhöhe:
100 mm
Einbaubreite:
84 mm
Einbautiefe:
40 mm
Wi-Fi:
Nein
Bedienung über App:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.200 kg


