INDEXA - Elektrischer Türöffner 12V 50 Ohm Rückmeldekontakt, VT100, VT200, IP220, VT38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37009
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 0
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162370096
Sonepar Artikelnummer
120994052
Hersteller Artikelnummer
37009
Hersteller Typ
ET100A
Hersteller Artikel Nr.:
37009
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
0
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Nein
PC-Anbindung:
Nein
Cloudbasiertes System:
Nein
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
Nein
Leseverfahren Magnetstreifen:
Nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
Nein
Leseverfahren EM (125 kHz):
Nein
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
Nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
Nein
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
Nein
Signalausgabe:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
1
Betriebsspannung DC:
12 V
Leistungsaufnahme:
3 W
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-15 .. 50 °C
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Breite:
25 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
3 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83014019
Gewicht:
0.284 kg


