Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Ersatz-Schlüssel passend für NT01 und NT02 Notruftasten zum Resetten

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Ersatz-Schlüssel passend für NT01 und NT02 Notruftasten zum Resetten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33117

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162331172

Sonepar Artikelnummer

120994035

Hersteller Artikelnummer

33117

Hersteller Typ

NT01ES

Hersteller Artikel Nr.:

33117

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Einbruchalarm:

Ja

Geeignet für Feueralarm:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.003 kg

Ersatz-Schlüssel passend für NT01 und NT02. Abmessungen: 40 x 15 x 2mm