INDEXA - Ersatz-Schlüssel passend für NT04 Druckknopfmelder zum Resetten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33207
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162332070
Sonepar Artikelnummer
120994038
Hersteller Artikelnummer
33207
Hersteller Typ
NT04ES
Hersteller Artikel Nr.:
33207
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Einbruchalarm:
Ja
Geeignet für Feueralarm:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


