INDEXA - Ersatzfolie für TS100 Zutrittssystem, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37018
Max. Anzahl der Türen - 1
Leseverfahren - sonstige
Montageart - sonstige
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162370188
Sonepar Artikelnummer
120994051
Hersteller Artikelnummer
37018
Hersteller Typ
TS100F
Hersteller Artikel Nr.:
37018
Max. Anzahl der Türen:
1
Leseverfahren:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Nein
PC-Anbindung:
Nein
Cloudbasiertes System:
Nein
Max. Teilnehmerzahl:
100
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
Nein
Leseverfahren Magnetstreifen:
Nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
Nein
Leseverfahren EM (125 kHz):
Nein
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
Nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
Nein
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
Nein
Signalausgabe:
ohne
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
46 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
0.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


