Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Ersatzscheiben für xxxxDKM Druckknopfmelder

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Ersatzscheiben für xxxxDKM Druckknopfmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36906

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ersatzscheibe

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162369069

Sonepar Artikelnummer

120408132

Hersteller Artikelnummer

36906

Hersteller Typ

DKMS

Hersteller Artikel Nr.:

36906

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ersatzscheibe

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Einbruchalarm:

Ja

Geeignet für Feueralarm:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.120 kg

Ersatzglasscheibe ohne Aufdruck. Ersatzscheiben für 9000DKM, 8000DKM sowie 1xxx-DKM Druckknopfmelder, Ersatz-Glasscheiben für genormte Handfeuermelder, MCP, 80 x 80mm Glasscheibe, klar, 10er Packung.