Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Ersatzschlüssel für Handmelder BA10HM und BA200HMxx, Rückstellung

INDEXA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12330

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162123302

Sonepar Artikelnummer

121134932

Hersteller Artikelnummer

12330

Hersteller Typ

BA10HME

Hersteller Artikel Nr.:

12330

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Einbruchalarm:

Ja

Geeignet für Feueralarm:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Ersatzschlüssel für Handmelder BA10HM, BA200HMx, 9000DKM3 und 9000DKMD3. Zum Resetten nach einer Auslösung und zum Öffnen des Gehäuses (Rückstellung). Abmessungen Aufputz: 30 x 45 x 5mm.