Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Ersatzschlüssel für xxxxDKM Druckknopfmelder

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Ersatzschlüssel für xxxxDKM Druckknopfmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36913

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162369137

Sonepar Artikelnummer

120408133

Hersteller Artikelnummer

36913

Hersteller Typ

DKMK

Hersteller Artikel Nr.:

36913

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Einbruchalarm:

Ja

Geeignet für Feueralarm:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.002 kg

Ersatzschlüssel (4mm) für 9000DKM, 8000DKM sowie 1xxx-DKM Druckknopfmelder / Handfeuermelder.