INDEXA - Ersatzsensor für Herdwächter SGK5010, Funk-Sensoreinheit, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10567
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162105674
Sonepar Artikelnummer
120711983
Hersteller Artikelnummer
10567
Hersteller Typ
SGS1010 SENSOR
Hersteller Artikel Nr.:
10567
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.040 kg
Ersatzteil für SGK5010, SGK510-3 oder SGK500-3. Funk-Sensoreinheit in flacher Bauform mit Infrarot- und Thermosensor erkennt Temperaturen und Temperaturveränderungen. Warnt in Gefahrensituationen durch 80dB(A) akustisches Signal und sendet Funksignal zur Steuereinheit um die Stromzufuhr zum Herd zu unterbrechen, auch bevor ein Brand entsteht. Quittierung / Reset des Systems durch Tastendruck. Ersatzteil für SGK510-3 oder SGK500-3, muss mit der Steuereinheit per Funk gekoppelt werden. Spannungsversorgung: austauschbare 3V Lithium-Batterie CR2032 (mitgeliefert). Gehäusefarbe: silber. Abmessungen: 94 x 39 x 15mm, inkl. selbstklebende Magnetplatte.


