INDEXA - Festnetz-Sprachwählmodul, Einbau in System 8000 Alarmzentralen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36813
Analog-Anschluss - Ja
ISDN-Anschluss - Nein
Funk-Ersatzweg (GSM) - Nein
Sprachübertragung (AWAG) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162368130
Sonepar Artikelnummer
120408112
Hersteller Artikelnummer
36813
Hersteller Typ
8000X
Hersteller Artikel Nr.:
36813
Analog-Anschluss:
Ja
ISDN-Anschluss:
Nein
Funk-Ersatzweg (GSM):
Nein
Sprachübertragung (AWAG):
Ja
Digitalübertragung (AWUG):
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Mit Netzteil:
Nein
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0.05 A
X.31/X.25:
Nein
Schnittstelle Ethernet:
Nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Anzahl der Eingänge:
1
Erweiterbar auf max. Anzahl der Eingänge:
1
Erweiterbar auf max. Anzahl der Ausgänge:
1
Anzeige:
optisch
Mit Gehäuse:
Nein
Höhe:
65 mm
Breite:
103 mm
Tiefe:
18 mm
Entspricht EN 54-21:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.140 kg


