INDEXA - Funk-Außensirene mit Blitzlicht, komplett drahtlos, 112 dB / 1m, System 8000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36965
Nennspannung - 6 .. 7.5 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 112 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162369656
Sonepar Artikelnummer
120994044
Hersteller Artikelnummer
36965
Hersteller Typ
8000A/3
Hersteller Artikel Nr.:
36965
Nennspannung:
6 .. 7.5 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
112 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
Pulston
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP34
Mit Manipulationserkennung:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kontakt:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.600 kg


