INDEXA - Funk-Bedienteil mit farbigem LCD-Display und RFID-Kartenleser, System 8000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36867
Mit LCD-Anzeige - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Touchpanel - Nein
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162368673
Sonepar Artikelnummer
120408114
Hersteller Artikelnummer
36867
Hersteller Typ
8001F/RGB
Hersteller Artikel Nr.:
36867
Mit LCD-Anzeige:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Touchpanel:
Nein
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Einbruchalarm:
Ja
Geeignet für Feueralarm:
Nein
Display-Diagonale:
7 cm
Display-Diagonale in Zoll:
2.7 Inch
Anzahl der Zeilen:
3
Mit eingebautem Kartenleser:
Ja
Art des Kartenlesers:
sonstige
Mit Funkempfänger:
Ja
Erweiterungspanel:
Nein
Höhe:
120 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.270 kg


