INDEXA - Funk-Bewegungsmelder, PIR-Erfassungsbereich 12 m x 120° System 8000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36844
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Erfassungswinkel horizontal - 120 °
Erfassungswinkel vertikal - 50 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162368444
Sonepar Artikelnummer
120408137
Hersteller Artikelnummer
36844
Hersteller Typ
8003P
Hersteller Artikel Nr.:
36844
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Erfassungswinkel horizontal:
120 °
Erfassungswinkel vertikal:
50 °
Charakteristik:
Fläche
Funksystem:
Ja
Betriebsspannung:
3.6 V
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
Nein
Überwachungsradius:
12 m
Tierschneise:
Nein
Abdecküberwachung:
Ja
Höhe:
83 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
55 mm
Empfohlene Montagehöhe:
2 .. 2.5 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.090 kg


