INDEXA - Funk-Bewegungsmelder Smart Security System 700 Funkalarmanlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27420
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Erfassungswinkel horizontal - 110 °
Erfassungswinkel vertikal - 30 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162274202
Sonepar Artikelnummer
120408097
Hersteller Artikelnummer
27420
Hersteller Typ
ST700P
Hersteller Artikel Nr.:
27420
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Erfassungswinkel horizontal:
110 °
Erfassungswinkel vertikal:
30 °
Charakteristik:
Fläche
Funksystem:
Ja
Betriebsspannung:
4.5 V
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
Nein
Überwachungsradius:
16 m
Tierschneise:
Nein
Abdecküberwachung:
Nein
Höhe:
110 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
52 mm
Empfohlene Montagehöhe:
2.3 .. 2.5 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.100 kg


