INDEXA - Funk-Durchgangsmelder, Funk-Bewegungsmelder und Gongeinheit für die Steckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34112
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 5 m
Erfassungswinkel horizontal - 90 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015162341126
Sonepar Artikelnummer
120752230
Hersteller Artikelnummer
34112
Hersteller Typ
FD25
Hersteller Artikel Nr.:
34112
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
5 m
Erfassungswinkel horizontal:
90 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Vernetzbar:
Ja
Scanwinkel:
90 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
5 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Fernbedienbar:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Mit Signaleinheit:
Ja
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Deckeneinbau ohne Einbaudose:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
3 .. 5 V
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
90 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
90 °
Geeignet für C-Last:
Nein
Anzahl der Schaltzonen:
1
Mit Alarmfunktion:
Ja
Mit Akustiksensor:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Breite:
85 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
35 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.146 kg


