Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Funk-Erschütterungsmelder, Rüttelkontakt, System 8000

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Funk-Erschütterungsmelder, Rüttelkontakt, System 8000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36912

  • Meldeart - Erschütterungsmelder

  • Farbe - weiß

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162369120

Sonepar Artikelnummer

120408152

Hersteller Artikelnummer

36912

Hersteller Typ

8002SH

Hersteller Artikel Nr.:

36912

Meldeart:

Erschütterungsmelder

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Schnittstelle/Analysator erforderlich:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.050 kg

Funk-Erschütterungsmelder, reagiert bei Erschütterung am Fenster/Tür. Alternativ als Neigungssensor einstellbar, zur Anwendung z.B. bei Tresoren, Kunstgegenständen usw. Empfindlichkeit einstellbar. Inkl. Sabotageschalter. Verzögerter Alarm (Sofortalarm über Software einstellbar). Frequenz: 868 MHz. Spannungsversorgung: 1x 3V CR123A Lithiumbatterie (mitgeliefert). Farbe: weiß. Abmessungen: 30 x 75 x 27mm.