INDEXA - Funk-Glasbruchmelder, elektroakustischer Sensor, Geräusch+Luftdruck, System 6000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36023
Meldeart - aktiver Glasbruchmelder
Überwachungsradius - 9 m
Farbe - weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162360233
Sonepar Artikelnummer
120994007
Hersteller Artikelnummer
36023
Hersteller Typ
6000GM
Hersteller Artikel Nr.:
36023
Meldeart:
aktiver Glasbruchmelder
Überwachungsradius:
9 m
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Geeignet für Floatglas:
Ja
Geeignet für gehärtetes Glas:
Ja
Geeignet für verstärktes Glas:
Nein
Geeignet für Verbundglas:
Nein
Schnittstelle/Analysator erforderlich:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.070 kg


