INDEXA - Funk-Hybrid-Alarmzentrale System 6000, 16 Funk + 4 verdrahteten Zonen, o. Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36017
Anzahl der Ausgänge - 4
Betriebsspannung - 230 V
Anzahl der Eingänge - 20
Erweiterbar auf max. Anzahl der Eingänge - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162360172
Sonepar Artikelnummer
120994003
Hersteller Artikelnummer
36017
Hersteller Typ
6000CF
Hersteller Artikel Nr.:
36017
Anzahl der Ausgänge:
4
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl der Eingänge:
20
Erweiterbar auf max. Anzahl der Eingänge:
20
Erweiterbar auf max. Anzahl der Ausgänge:
12
Anzahl der Bereiche:
4
Mit Alarmmeldefunktion:
Ja
Anzahl der Benutzer:
32
Ereignisspeicher:
Ja
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
Ja
Notstromversorgung integriert:
Ja
Schnittstelle extern:
Ja
Entspricht EN 50131:
Nein
Höhe:
214 mm
Breite:
258 mm
Tiefe:
77 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
1.230 kg


