INDEXA - Funk-Innensirene/Gong, wird in eine Steckdose eingesteckt, 95 dB/1m, System 8000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36850
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 95 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162368505
Sonepar Artikelnummer
120408157
Hersteller Artikelnummer
36850
Hersteller Typ
8000L
Hersteller Artikel Nr.:
36850
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
95 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
Pulston
Montageart:
sonstige
Leistung:
1.5 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Manipulationserkennung:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Entspricht EN 54-23:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.098 kg


