INDEXA - Funk-Öffnungsmelder, klein, 1x Reed-Kontakt, WEISS, System 8000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36845
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162368451
Sonepar Artikelnummer
120408147
Hersteller Artikelnummer
36845
Hersteller Typ
8003M
Hersteller Artikel Nr.:
36845
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Türen:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Länge des Sensors:
75 mm
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
22 mm
Mit Manipulationserkennung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.070 kg


