INDEXA - Funk-Sender, 433,92 MHz. Fernbedienung / Handsender inkl. Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33426
Funkfrequenz - 433 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 60 m
Anzahl der Befehle - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162334265
Sonepar Artikelnummer
121290028
Hersteller Artikelnummer
33426
Hersteller Typ
PTX001
Hersteller Artikel Nr.:
33426
Funkfrequenz:
433 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
60 m
Anzahl der Befehle:
1
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
12
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.030 kg


