INDEXA - Funk-Sender/Empfänger-Set Relais 433MHz, Funkschalter mit Relaisausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33425
Funkfrequenz - 433 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 60 m
Anzahl der Befehle - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162334258
Sonepar Artikelnummer
121290027
Hersteller Artikelnummer
33425
Hersteller Typ
PTX001/PRX001
Hersteller Artikel Nr.:
33425
Funkfrequenz:
433 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
60 m
Anzahl der Befehle:
1
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
12
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.090 kg


