INDEXA - Funk-Steckdose für Smart Security System 700 Funkalarmanlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27424
Ausführung - sonstige
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 1
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162274240
Sonepar Artikelnummer
120408101
Hersteller Artikelnummer
27424
Hersteller Typ
ST700SD
Hersteller Artikel Nr.:
27424
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
sonstige
Mit Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
94 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
31 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.132 kg


