INDEXA - Funk-Türgong mit Klingeltaste mit Namenschild, Gongeinheit für die Steckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34113
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - AC
Lautstärke - 82 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162341133
Sonepar Artikelnummer
120994046
Hersteller Artikelnummer
34113
Hersteller Typ
FD20
Hersteller Artikel Nr.:
34113
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
AC
Lautstärke:
82 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Batterie eingebaut:
Ja
Stromaufnahme:
0.001 .. 0.002 A
Anschlussart:
sonstige
Max. Reichweite:
200 m
Breite:
88 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.128 kg


