Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Funk-Überwachungskamera Set 3MP, 10 Zoll Monitor mit App Full-HD LED-Licht

INDEXA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27921

  • Bauform - Bullet-Form

  • Anzahl der Kameras - 1

  • Bildsystem - sonstige

  • Übertragungstechnik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162279214

Sonepar Artikelnummer

121290014

Hersteller Artikelnummer

27921

Hersteller Typ

DW800 SET

Hersteller Artikel Nr.:

27921

Bauform:

Bullet-Form

Anzahl der Kameras:

1

Bildsystem:

sonstige

Übertragungstechnik:

sonstige

Ausführung des Speichermediums:

SD-Card

Ausführung Kamera:

Standard (fest)

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Eckmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Unterputz/Einbau:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Wärmebildkamera:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Kameras:

1

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Mit Infrarot-Lampe:

Ja

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

3

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Schutzart (IP) Kamera:

IP65

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

Ja

Kabelgebundene Kameraverbindung:

Nein

Drahtlose Kameraverbindung:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Steckverbindertyp:

RJ45

Cloudbasierter Speicher:

Nein

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Mit Monitor:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

1

Anzahl der Mini HDMI-Anschlüsse:

0

Anzahl der DVI-Buchsen:

0

Anzahl der Eingänge DisplayPort (DP):

0

Anzahl der Eingänge Mini DisplayPort (mDP):

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

0

Anzahl der BNC-Anschlüsse:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

1.600 kg

Funk-Überwachungskameraset bestehend aus einer 3MP-Kamera DW800K und Empfänger mit 10 Zoll Touch-Bildschirm DW800M. Kamera mit Tag/Nacht-IR-Filter in wetterfestem Aluminiumgehäuse für innen oder außen (IP65) mit 3,8m DC-Kabel. Erfassungswinkel 98° (horizontal), mit Infrarot-Ausleuchtung (1x Hochleistungs-Infrarot-LED: bis zu 15m) und 6 weißen LED-Strahlern für Farbaufnahmen bei Dunkelheit (400 Lumen, bis zu 25 m, Lichtquelle ausschließlich zur Bildaufnahme), PIR-Bewegungsmelder. Inkl. Halterung für Wand-/ Deckenmontage und 12V Netzgerät mit 1,8m DC-Kabel. Empfänger mit 10 Zoll (25,4cm) Touchscreen LCD Bildschirm mit 5V Netzgerät, integriertem Lithium-Akku (für bis zu 1,5 Stunden tragbaren Einsatz), zum Aufstellen oder zur Wandaufhängung geeignet. Optional kann das Bild über HDMI auf einen externen Monitor übertragen werden. Anschlüsse: 1x RJ45, 1x HDMI, 1x USB. Erweiterbar auf max. 8 Kameras mit Einzelbild-, Sequenz-, oder geteilter Darstellung (1, 2, 4, 6 oder 8 Bilder), Repeater-Funktion zwischen Kameras aktivierbar. Über den Empfänger können Video- und Tonaufnahmen über die SMART-PIR-Bewegungserfassung automatisch gestartet und im Ringsystem auf eine microSDHC-/ microSDXC-Karte (max. 512 GB, UHS-I / U1, nicht im Lieferumfang) in bis zu 3 MP Auflösung (Bildschirmauflösung: 1024 x 600 Pixel) aufgenommen werden. Hierbei kann die Empfindlichkeit in 4 Stufen eingestellt und zusätzlich die Erkennung von menschlichen Formen (bis max. 25m) aktiviert werden. Erkennungsbereich individuell anpassbar. Das in Kamera und Empfänger integrierte Mikrofon und der Lautsprecher ermöglichen Wechselsprechen. Wird der Empfänger über WLAN (2,4 oder 5 GHz) oder mit Netzwerkkabel mit einem WLAN-Router verbunden, so ist die Betrachtung von Live-Bildern und Aufnahmen sowie das Wechselsprechen über WLAN oder Internet vom Smartphone oder Tablet aus möglich (App >MeineAppKamera2< für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels)).i. Automatische Push-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung einstellbar. >Plug and Play< Einrichtung ohne feste IP-Adresse oder DynDNS. App-Zugriff von bis zu 3 Smartphones / Tablets gleichzeitig. Browserzugriff nicht möglich. Abmessungen: 81 x 99 x 127mm (Kameragehäuse), 265 x 158 x 31mm (Empfänger). Passendes Zubehör zur Kamera: DC-Verlängerungskabel VKD-6M sowie Netzgerät ORBIT-12/2000V und Anschlusskasten AK208. Passendes Zubehör zum Empfänger: SDKARTE 32GB, SDKARTE 64GB, SDKARTE 128GB, SDKARTE 256GB. Erweiterbar durch Zusatz-Kameras DW800K. Passende Antennen-Verlängerungskabel für Kamera und Empfänger: DWAK-3M, DWAK-6M.