INDEXA - Funk-Video-Türsprechanlage mit 2,4 Zoll Display, erweiterbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27096
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - sonstige
Farbe der Innenstation - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162270969
Sonepar Artikelnummer
120994001
Hersteller Artikelnummer
27096
Hersteller Typ
DVT60 SET
Hersteller Artikel Nr.:
27096
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
sonstige
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
Silber
Mit Video:
Ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Montageart Innenstation:
sonstige
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
2
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Abhörsicher:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
96 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Ja
Mit Memory-Funktion:
Ja
Bildschirmdiagonale:
61 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
2.4 Inch
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Nein
Geeignet für Behinderte:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
4 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.788 kg


