INDEXA - Funk-Video-Türsprechanlage mit 7 Zoll Monitor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27103
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - sonstige
Farbe der Innenstation - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162271034
Sonepar Artikelnummer
121382345
Hersteller Artikelnummer
27103
Hersteller Typ
DVT68 SET
Hersteller Artikel Nr.:
27103
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
sonstige
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
anthrazit
Mit Video:
Ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
1
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
2
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Abhörsicher:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Internkommunikation:
Nein
Freisprechen:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
100 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Mit Memory-Funktion:
Ja
Bildschirmdiagonale:
176 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Inch
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Nein
Geeignet für Behinderte:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
5 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
1.180 kg


