INDEXA - Funk-Wassermelder bestehend aus Sensor / Sender und Gongeinheit mit Eurostecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34118
Meldeart - Wasser
Montageart - Aufbau
Anzeige - optisch/akustisch
Betriebsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162341188
Sonepar Artikelnummer
121290025
Hersteller Artikelnummer
34118
Hersteller Typ
FD22
Hersteller Artikel Nr.:
34118
Meldeart:
Wasser
Montageart:
Aufbau
Anzeige:
optisch/akustisch
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsstrom:
0.005 A
Kontakte:
sonstige
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Ja
Unterstützt Protokoll für Casambi:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für LSN:
Nein
Unterstützt Protokoll für Matter:
Nein
Unterstützt Protokoll für OSDP:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für Z-Wave:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Farbe:
weiß
Höhe:
5 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
36 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.090 kg


