INDEXA - Funkmodul, zum Einbau in System 8000 Alarmzentralen, bis zu 50 Funkkomponenten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36816
Ausführung - Funkempfängermodul
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 0
Steckverbindersystem systemgebunden - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162368161
Sonepar Artikelnummer
120408108
Hersteller Artikelnummer
36816
Hersteller Typ
8200R
Hersteller Artikel Nr.:
36816
Ausführung:
Funkempfängermodul
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
0
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0.01 A
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Einbau
Mit Gehäuse:
Nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
40 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
24 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.020 kg


