INDEXA - Gehäusering für IND8612 und IND2612 Einbaukameras, WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25756
Geeignet für - Kamera
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 0.5 kg
Breite - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162257564
Sonepar Artikelnummer
120993866
Hersteller Artikelnummer
25756
Hersteller Typ
GRW12
Hersteller Artikel Nr.:
25756
Geeignet für:
Kamera
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
0.5 kg
Breite:
88 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
5 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.035 kg


